• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do przecinania i wcinania, HB7020, Szerokość skrawania W: 1,5mm

Nr art.: 273700 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    120,98 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    100,82 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
882 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej S 1,5 mm
Długość płytki skrawającej L 15 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,2 mm
szerokość skrawania w 1,5 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Powłoka TiCn-Al2O3
Gatunek HB7020
Grubość płytki skrawającej T 1,5 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-273xxx15
Oznaczenie płytki skrawającej 273700 1,5
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 22 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273700 1,5
EAN / GTIN 4045197719355
Numer producenta 273700 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy