• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do przecinania, dwuostrzowa lewa 5°, HB9035, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 2/0,2mm

Nr art.: 273683 2/0,2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    149,87 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    124,89 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
260 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Liczba ostrzy 2 szt.
szerokość skrawania w 2 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Do materiału Stal (P)
Wersja łamacza wiórów GG
Powłoka TiCN
Wersja płytki skrawającej lewo
Promień naroża, strona lewa R 0,2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 230 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,23 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9035
Kierunek używania lewo
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273683 2/0,2
EAN / GTIN 4069515058599
Numer producenta 273683 2/0,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com