{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Šířka upichování w | 4 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,3 mm | |
| Typ | HB7020 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Povlak | TiCn-Al2O3 | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4 mm | |
| Délka řezné destičky L | 25,65 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,3 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4 mm | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 580 g |
| Katalogové číslo | 273670 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197719386 | |
| Číslo výrobce | 273670 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |