{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| szerokość skrawania w | 2 mm | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Wersja łamacza wiórów | GG | |
| Powłoka | TiCN | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 230 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/obr. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,23 mm/obr. | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie |
| Numer artykułu | 273669 2/0,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515058308 | |
| Numer producenta | 273669 2/0,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |