{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Upichování (ESA) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Šířka upichování w | 2 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Provedení lamače třísek | GG | |
| Povlak | TiCN | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 230 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,05 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,23 mm/ot. | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný |
| Katalogové číslo | 273669 2/0,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515058308 | |
| Číslo výrobce | 273669 2/0,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |