• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do wycinania rowków, HB7010, Szerokość skrawania W: 2,65mm

Nr art.: 273665 2,65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    227,49 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    189,59 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 2 szt.
szerokość skrawania w 2,65 mm
Gatunek HB7010
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Do materiału Stal (P); Titan; Universal; mosiężne; Żeliwo szare (K)
Powłoka PVD
Norma DIN 471; DIN 472
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Nutenstechplatte
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
maks. głębokość podcięcia tmax 2,9 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 140 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 220 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 220 m/min
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Grubość płytki skrawającej T 2,65 mm
Kierunek używania wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273665 2,65
EAN / GTIN 4045197719263
Numer producenta 273665 2,65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Z oprawkami do przecinaków do płytek o szerokości 3 mm.

Wskazówka:

Uchwyty płytek skrawających trzeba obrobić odpowiednio do szerokości skrawania.