• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie niedostępny w sobotę 13 grudnia. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Zestaw płytek do wycinania rowków, HB7010, Typ: 0,9-2,65

Nr art.: 273667 0,9-2,65
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 0,9 mm - 2,65 mm
Materiał ostrza HM
Gatunek HB7010
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe K
Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273667 0,9-2,65
EAN / GTIN 4045197747518
Numer producenta 273667 0,9-2,65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Z oprawkami przecinaków tokarskich dla płytek o szerokości 3 mm.

Zawartość:

Po 2× nr 273665: wielk. 0,9; 1,15; 1,35
Po 1× nr 273665: wielk. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Wskazówka:

Wszystkie korpusy muszą być dostosowane do szerokości skrawania.