{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Abstechplatte einschneidig neutral | |
| Długość płytki skrawającej L | 10,95 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,25 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,25 mm | |
| szerokość skrawania w | 3 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB9140 | |
| Powłoka | PVD | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273505 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406531164 | |
| Numer producenta | 273505 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |