Vienbriaunė atpjovimo plokštelė. neutral., HB9140, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3mm

Prekės Nr.: 273505 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    13,86 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    11,55 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 430 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo plokštelės storis 2,5 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 10,95 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Kampo spindulys, dešinė 0,25 mm
Kampo spindulys, kairė 0,25 mm
Kampų nuožulos kampas, dešinė 0 laipsniai
Kampų nuožulos kampas, kairė 0 laipsniai
Kampų nuožulos plotis, dešinė 0 mm
Kampų nuožulos plotis, kairė 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis 0,6 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 8,5 laipsniai
Įpjovos plotis 3 mm
Viršūnės nuožula 0 mm
Liestuko smaigalio spindulys 0 mm
Įrankio medžiaga HM
Danga be dangos
Produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Naudojimo galimybių skaičius 1 vnt.
Svoris 2 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273505 3
EAN / GTIN 4062406531164
Gamintojo numeris 273505 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.