• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU9215, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 6mm

Nr art.: 273296 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,16 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,96 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej 6,5 mm
Długość płytki skrawającej 12,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona lewa 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży, strona prawa 0 stopni
Kąt sfazowania naroży, strona lewa 0 stopni
Szerokość sfazowania naroży, strona prawa 0 mm
Szerokość sfazowania naroży, strona lewa 0 mm
Szerokość skrawania 6 mm
Sfazowanie końcówki 0 mm
Promień wierzchołka 0 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU9215
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 20 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273296 6
EAN / GTIN 4067263126584
Numer producenta 273296 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.