• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto di troncatura neutro, HU9215, Larghezza gola w / Raggio punta R: 6mm

Codice art.: 273296 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,02 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    15,85 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 6,5 mm
Lunghezza inserti 12,5 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a sinistra 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare, destra 0 grado
Angolazione dello smusso angolare, sinistra 0 grado
Larghezza dello smusso angolare, destra 0 mm
Larghezza dello smusso angolare, sinistra 0 mm
Larghezza gola 6 mm
Smusso centrale 0 mm
Raggio della punta 0 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa)
Materiali da taglio, codice produttore HU9215
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Tipo di fissaggio Serraggio
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Arrotondato (E)
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 1 pz.
Peso 20 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273296 6
EAN / GTIN 4067263126584
Codice del produttore 273296 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.