Wózki stołowe z tacami

Nr art.: 2722
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 100 mm; 25 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność półki górnej 100
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 300 kg
Szerokość łącznie Bg 611 mm
Głębokość całkowita Tg 1 136 mm
Wysokość całkowita Hg 1 030 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2722
EAN / GTIN 4017976027227
Numer producenta 2722
Numer L L90080 46
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek stołowy o konstrukcji stalowej, spawanej. Lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Wsporniki z rur stalowych i wanny z blachy stalowej połączone śrubami. Górna wanna z blachy stalowej o wysokości 100 mm, szczelna na olej. Podłoga z stożkowym odpływem i kranikiem spustowym 1/2″ ułatwiającym czyszczenie. Kratka o rozmiarze oczek 31 x 31 mm, umieszczona luźno na równi z górną krawędzią. Dolna wanna z blachy stalowej o wysokości 25 mm, szczelna na olej. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność górnej półki: 100 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość kondygnacji (mm): 181, 901
  • Długość całkowita (mm): 1136
  • Całkowita szerokość (mm): 611
  • Całkowita wysokość (mm): 1030
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32