Stolní vozík s vanami

Artiklové číslo: 2722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Skládací ne
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Výška okraje 100 mm; 25 mm
Materiál ložná plocha ocelový plech
Šířka ložné plochy 600 mm
Hloubka ložné plochy 1 000 mm
Nosnost ložné plochy nahoře 100
Užitná šířka 600 mm
Užitná hloubka 1 000 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 300 kg
Šířka celkem Bg 611 mm
Celková hloubka Tg 1 136 mm
Výška celková Hg 1 030 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2722
EAN / GTIN 4017976027227
Číslo výrobce 2722
L-číslo L90080 46
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Stolní vozík ocelové konstrukce, svařovaný. Práškově lakovaná leskle modrá barva RAL 5007. Trubkový ocelový držák a plechové zásobníky sešroubované dohromady. Horní plechová vana vysoká 100 mm, olejotěsná. Podstavec s kuželovým odtokem a 1/2“ vypouštěcím kohoutem pro snadné čištění. Mřížové oko o velikosti 31 x 31 mm, volně vložené v horní části do roviny. Spodní plechová ocelová vana vysoká 25 mm, olejotěsná. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Nosnost horní police 100 kg.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1000
  • Efektivní šířka (mm): 600
  • Výšky polic (mm): 181, 901
  • celková délka (mm): 1136
  • Celková šířka (mm): 611
  • Celková výška (mm): 1030
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32