{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | tak | |
| Liczba rolek | 2 | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Wysokość | 385 mm | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 197 mm | |
| Kolor ogumienia | szary | |
| Zakres zastosowania | Inne |
| Numer artykułu | 27141 | |
| EAN / GTIN | 4031405271418 | |
| Numer producenta | 027141 | |
| Numer L | L90110 1230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |