• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów calowych

Nr art.: 271216 HB8015
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    128,37 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    106,98 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania prawo
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,44 mm
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Gatunek HB8015
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Gewindedrehplatte 16 IR 11 W
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu G; BSP; BSP
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Promień wierzchołka R 0,34 mm
Profil gwintu Profil pełny V
Średnica otworu montażowego 3,85 mm
Liczba zwojów na cal 11; 11; 11
Wielkość płytki L 16 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 16 IR 11 W
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 190 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8015
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej 16 IR
Oznaczenie płytki skrawającej 16 IR 11 W
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania przerywanie
Masa 5 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271216 HB8015
EAN / GTIN 4069515113885
Numer producenta 271216 HB8015