{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidplattendicke T | 3,6 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,6 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Gewindeart | BSP; BSW; G | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V | |
| Gangzahl je Zoll | 11 | |
| Plattengröße L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16IR11W | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 190 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 140 m/min | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Produktart | Gewindeschneidplatte | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 271216 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515113885 | |
| Herstellernummer | 271216 HB8015 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |