{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej S | 3,6 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,6 mm | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) |
| Numer artykułu | 271155 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515041287 | |
| Numer producenta | 271155 HB8015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |