{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,6 mm | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) |
| Katalogové číslo | 271155 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515041287 | |
| Číslo výrobce | 271155 HB8015 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |