{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | AlTiN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,44 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16,5 mm | |
| Typ | HB8015 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Gewindedrehplatte 16 IR 2.0 ISO BF | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | M; MF | |
| Úhel špičky | 60 stupně | |
| Poloměr špičky R | 0,13 mm | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,925 mm | |
| Stoupání závitu | 2 mm; 2 mm | |
| Stoupání závitů, max. | 2 mm; 2 mm | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Kód destičky pro soustružení závitů | 16 IR 2.0 ISO BF | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 60 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 190 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 60 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 140 m/min | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB8015 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | 16IR | |
| Označení řezné destičky | 16 IR 2.0 ISO BF | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 271154 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515114424 | |
| Číslo výrobce | 271154 HB8015 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |