• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów wewnętrznych metrycznych

Nr art.: 271148 HB8015
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    143,91 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    119,91 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania prawo
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Gatunek HB8015
Oznaczenie producenta 16 IR 3.0 ISO CB
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Profil gwintu Profil pełny V
Kod ISO 16 IR 3.0 ISO
Skok gwintu 3 mm
Skok gwintu, maks. 3 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 16 IR 3.0 ISO CB
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 190 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8015
Oznaczenie płytki skrawającej 16 IR 3.0 ISO CB
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271148 HB8015
EAN / GTIN 4069515114486
Numer producenta 271148 HB8015
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spiekane łamacze wiórów o szlifowanym profilu.