• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Gewindedrehplatte 16 IR 3.0 ISO CB, für metrische Innengewinde

Artikel-Nr.: 271148 HB8015
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    28,95 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    24,12 € / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung AlTiN
Schneidplattendicke T 3,6 mm
Länge Schneidplatte L 16 mm
Sorte HB8015
Herstellerbezeichnung 16 IR 3.0 ISO CB
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart M; MF
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindeprofil Vollprofil V
ISO-Code 16 IR 3.0 ISO
Gewindesteigung 3 mm
Gewindesteigung, max. 3 mm
Plattengröße L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16 IR 3.0 ISO CB
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Bezeichnung Schneidplatte 16 IR 3.0 ISO CB
Produktart Gewindeschneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271148 HB8015
EAN / GTIN 4069515114486
Herstellernummer 271148 HB8015
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesinterter Spanbrecher mit geschliffenem Profil.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte