• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów wewnętrznych metrycznych

Nr art.: 271132 HB8015
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    126,17 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    105,15 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
200 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania prawo
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Oznaczenie producenta Gewinde-Drehplatte für metrische Innengewinde
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Profil gwintu Profil pełny V
Skok gwintu 1,75 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16IR1.75ISO
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271132 HB8015
EAN / GTIN 4069515067737
Numer producenta 271132 HB8015
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com