• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro metrický vnitřní závit

Artiklové číslo: 271132 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    566,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    471,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Délka řezné destičky L 16,5 mm
Typ HB8015
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M; MF
Úhel špičky 60 stupně
Profil závitu Plný profil V
Průměr Upevňovací díry 3,925 mm
Stoupání závitu 1,75 mm; 1,75 mm
Velikost destiček L 16 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 16 IR 1.75 ISO
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 190 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezný materiál HC
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB8015
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky 16IR
Označení řezné destičky 16 IR 1.75 ISO
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271132 HB8015
EAN / GTIN 4069515067737
Číslo výrobce 271132 HB8015