• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów wewnętrznych metrycznych

Nr art.: 271127 HU8315
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    125,81 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    105,12 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania prawo
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Rodzaj gwintu M; MF
Profil gwintu Profil pełny V
skok gwintu, min. 0,75 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16IR0.75ISO
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 50 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 250 m/min
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Warunek skrawania ciągły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271127 HU8315
EAN / GTIN 4045197765093
Numer producenta 271127 HU8315
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com