{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,6 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Druh závitu | M; MF | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Stoupání závitů, min. | 0,75 mm | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16IR0.75ISO | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 250 m/min | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Podmínka řezání | průchozí |
| Katalogové číslo | 271127 HU8315 | |
| EAN / GTIN | 4045197765093 | |
| Číslo výrobce | 271127 HU8315 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |