• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów wewnętrznych metrycznych

Nr art.: 271124 HB8015
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    132,84 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    110,71 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
321 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania prawo
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej T 3,2 mm
Długość płytki skrawającej L 11 mm
Gatunek HB8015
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 11 IR 2.5 ISO
Grubość płytki skrawającej S 3,17 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Profil gwintu Profil pełny V
Średnica otworu montażowego 3,25 mm
Skok gwintu 2,5 mm; 2,5 mm
Wielkość płytki L 11 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 11 IR 2.5 ISO
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 190 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Materiał skrawający HC
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8015
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej 11 IR
Oznaczenie płytki skrawającej 11 IR 2.5 ISO
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 2 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271124 HB8015
EAN / GTIN 4069515067652
Numer producenta 271124 HB8015