• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plato gir. roscado roscas métricas int.

Número de artículo: 271124 HB8015
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    24,32 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    20,27 € / 1 unidad
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
En stock
323 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento PVD
Grosor de la inserción T 3,2 mm
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Clase HB8015
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante 11 IR 2.5 ISO
Grosor de la placa de corte S 3,17 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de punta 60 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Diámetro del orificio de fijación 3,25 mm
Paso de rosca 2,5 mm; 2,5 mm
Tamaño de placa L 11 mm
Código de la plaquita roscada 11 IR 2.5 ISO
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 190 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 140 m/min
Material de corte HC
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB8015
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte 11 IR
Designación plaquita de corte 11 IR 2.5 ISO
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 2 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 271124 HB8015
EAN / GTIN 4069515067652
Número del fabricante 271124 HB8015