• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Ergo platform with flap

Nr art.: 27109
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 27109
EAN / GTIN 4031405271098
Numer producenta 027109
Numer L L90240 102453
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Podest rusztowania wykonany z TWS
  • Mniejsza waga niż standardowa platforma (sitodruk drewniany)
  • Łatwy montaż za pomocą belek z rur okrągłych
  • Uwaga: Produkty zawierające zawartość GRP nie podlegają wymianie ze względu na ich wrażliwość; obowiązuje ustawowa gwarancja (odporność na starzenie 10 lat)

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 610mm
  • Wysokość: 105 mm
  • Długość: 2600mm
  • Materiał: TWS
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi