{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Semiprofilplatte 30° außen rechts | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,6 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16,5 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,15 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,25 mm | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7010 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,6 mm | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 3 g |
| Numer artykułu | 270850 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197368225 | |
| Numer producenta | 270850 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |