Semiprofilskär 30° utvändigt höger 3 mm

Art-nr: 270850 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    261,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    217,62  SEK / st.
på begäran
I lager
145 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 103 7e
  • Gängtyp: TR; TR-LH
  • Flankvinkel: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 3 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 103 7e
Gängtyp TR; TR-LH
Flankvinkel 30 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Halvprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270850 3
EAN/GTIN 4045197368225

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Maximal skärkantstabilitet tack vare kraftigt och negativt vändskär.
  • Brett användningsområde tack vare optimerad universell spånbrytningsgeometri.
  • Högsta möjliga repeternoggrannhet tack vare precisionssintring och precisionsslipning.

Semiprofil − skär hela profilen och gradar gängspårens spetsar. Ytter- och inner-⌀ bearbetas inte i samma moment.
  • Kompatibel med följande skärstorlekar från andra tillverkare:

Storlek 16 (L), 3 eggar: 3/8 tum (IC).
Semiprofilskär för utvändig gänga enligt DIN 103, toleransklasser: 7e.