Płytki z zarysem pełnym 55° wewnętrzne, prawe, HB7010, liczba zwojów / cal: 19

Nr art.: 270820 19
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    153,14 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    127,60 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów / cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej 2,21 mm
Długość płytki skrawającej 6,15 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa 0,19 mm
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Kod ISO HOG
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Powłoka PVD
Gatunek HB7010
Grubość płytki skrawającej 2,42 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-RIRI9393XX
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG-RIRI9393XX
Oznaczenie płytki skrawającej Vollprofilplatte 55° innen rechts
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Universal
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270820 19
EAN / GTIN 4045197370709
Numer producenta 270820 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • maksymalna stabilność krawędzi skrawającej dzięki grubej i ujemnej płytce skrawającej
  • szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
  •   wysoka powtarzalność dzięki precyzji spieku i zaszlifowania.
  • kompatybilne z następującymi wielkościami płytek innych producentów:

wielk. 9,3 (L), 2 ostrza: 5 mm (IC).
Płytki z zarysem pełnym 55° do gwintów wewnętrznych według normy B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, klasa tolerancji Medium Class A. ⌀ wewnętrzna jest nacinana w tym samym przejściu.