Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HB7010, Počet chodů / palec: 19

Artiklové číslo: 270820 19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    700,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    583,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 2,21 mm
Délka řezné destičky 6,15 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo 0,19 mm
Úhel špičky 55 stupeň
ISO kód HOG
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Povlak PVD
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky 2,42 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-RIRI9393XX
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG-RIRI9393XX
Označení řezné destičky Vollprofilplatte 55° innen rechts
Druh produktu Závitové řezné destičky
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál univerzální
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270820 19
EAN / GTIN 4045197370709
Číslo výrobce 270820 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Maximální stabilita řezných hran, díky silné a negativní vyměnitelné břitové destičce.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Nejvyšší přesnost výměny díky přesnému slinování a přesnému broušení.
  • Kompatibilní s jinými výrobci následujících velikostí destiček:

Vel. 9,3 (L), 2 břity: 5 mm (IC).
Destička s plným profilem 55° pro vnitřní závit dle normy B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, Třída tolerance Medium Class A. Vnitřní ⌀ je řezán současně.