{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,44 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | lewo | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,04 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Gewindedrehen | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Do materiału | Universal | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 270776 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197410290 | |
| Numer producenta | 270776 0,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |