{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Grosimea plăcuţei | 3,44 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 16 mm | |
| Placă de tăiere model | pe stânga | |
| Rază colț, dreapta | 0,04 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Gewindedrehen | |
| Categorie | HB7010 | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe stânga | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 270776 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197410290 | |
| Număr producător | 270776 0,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |