Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HU7315, skok: 3mm

Nr art.: 270705 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Kierunek używania prawo
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Gatunek HU7315
Oznaczenie producenta Vollprofilplatte 60° außen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,47 mm
Rodzaj gwintu M; M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Profil gwintu Profil pełny V
Skok gwintu 3 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Masa 7 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270705 3
EAN / GTIN 4045197765055
Numer producenta 270705 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.