Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta, HU7315, Pasul filetului: 3mm

Cod articol.: 270705 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,19 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,82 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuţei 3,6 mm
Placă de tăiere lungime 16 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Rază colț, dreapta 0,47 mm
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HU7315-1
Placă de tăiere grosime 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare pe dreapta
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Greutate 7 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270705 3
EAN / GTIN 4045197765055
Număr producător 270705 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranţă 6g.