{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K) | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | simturn | |
| Oznaczenie producenta | simturn AX Kopiereinsatz rechts | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość użytkowa L2 | 20 mm | |
| Przesunięcie osi f | 2,25 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,5 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270655 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002078987 | |
| Numer producenta | A05.JCAS.A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |