Wytaczaki simturn AX, prawe, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin.: 5,2mm

Nr art.: 270595 5,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Kierunek używania prawo
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AEMFX800
Wersja płytki skrawającej prawo
długość użytkowa L2 25,4 mm
Średnica zewnętrzna D 5 mm
Do otworów powyżej Dmin 5,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Powłoka wersja powlekana
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Liczba ostrzy 1 szt.
Łamacz wiórów nie
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270595 5,2
EAN / GTIN 2050002066137
Numer producenta A05.4725.25.52.15 YR X800
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39).