Inserto copiador a la derecha simturn AX, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Número de artículo: 270595 5,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HC
Dirección de uso derecha
Refrigeración interior no
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie simturn AX
Denominación del fabricante AEMFX800
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud útil L2 25,4 mm
Desplazamiento central f 2,45 mm
Para taladros a partir de Dmin 5,2 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante Q
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte
Cantidad de cortes 1 ud.
Condición de corte sistema continuo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270595 5,2
EAN / GTIN 2050002066137
Número del fabricante A05.4725.25.52.15 YR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39).