Przymiar składany Longlife® Plus 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm

Nr art.: 27059
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Białe
Podziałka milimetr; milimetr
Podziałka 1 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr; milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm; 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm; 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Szerokość elementu 15 mm
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Długość całkowita 2 000 mm
Szerokość całkowita 15 mm
Klasa dokładności EG 3
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27059
EAN / GTIN 4010995270599
Numer producenta 27059
Numer L 466200 2R
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 235 x 32 x 15 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Dodatkowo: Obustronny odczyt dzięki dwukierunkowemu wytrawieniu skali ( recto verso).
  • Dodatkowo: Odporne na ścieranie metalowe zakończenia na pierwszym i ostatnim członie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Kolor: biały
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość ogniw (mm): 15 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie