Wytaczaki simturn AX, lewe, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin.: 6,2mm

Nr art.: 270569 6,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Materiał skrawający HC
Kierunek używania lewo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K)
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta ADFDX800
Wersja płytki skrawającej lewo
Długość użytkowa L2 25,4 mm
Przesunięcie osi f 2,95 mm
Średnica zewnętrzna D 6 mm
Do otworów powyżej Dmin 6,2 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Q
Powłoka wersja powlekana
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZYL00600105
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270569 6,2
EAN / GTIN 2050002065796
Numer producenta A06.1830.25.62.20 YL X800
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)