• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di tornitura interno simturn AX, sinistro, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin.: 6,2mm

Codice art.: 270569 6,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ADFDX800
Per fori a partire da ⌀ Dmin 6,2 mm
Lunghezza utile 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Raggio R 0,2 mm
f 2,95 mm
Profondità max gola tmax 0,5 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270569 6,2
EAN / GTIN 2050002065796
Codice del produttore A06.1830.25.62.20 YL X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)