{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01602315; ZYL00400115 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | g6 | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 61 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | simturn AX Center Line | |
| Oznaczenie producenta | AWBU | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| średnica trzonka Ds | 16 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 21 mm | |
| Proces obróbki | toczenie wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość wysięgu A | 14 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 75 mm | |
| Masa | 130 g | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 270501 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002064621 | |
| Numer producenta | A04.0016.NC L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |