{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | simturn AX Center Line | |
| Référence fabricant | AWBU | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01602315; ZYL00400115 | |
| Classe de tolérance de barre | g6 | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Longueur queue LS | 61 mm | |
| Type de queue | ronde | |
| Diamètre corps Ds | 16 mm | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 21 mm | |
| Procédé d’usinage | tournage intérieur | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col A | 14 mm | |
| Longueur utile L1 | 75 mm | |
| Poids | 130 g | |
| Sens de la coupe | coupe à gauche | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Type de produit | Porte-outils |
| Référence article | 270501 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002064621 | |
| Réf. fabricant | A04.0016.NC L | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |