• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytki skrawające MINCUT MIFR neutralne, IC908, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 1,5/8mm

Nr art.: 270426 1,5/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek IC908
wielkość płytki ⌀ d 8 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 5,5 mm
promień naroża R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
Posuw toczenia osiowego 0,02 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
Posuw toczenia planowanego 0,02 mm/obr. - 0,06 mm/obr.
Seria MINCUT
oznaczenie producenta MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270426 1,5/8
EAN / GTIN 7291075262513
Numer producenta 6403948

Opis

Wykonanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego, osiowego.

Pasuje do:

Wytaczaki nr 270420.