{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ø minimalna Dmin | 8 mm | |
| Szerokość rowka m (H13) | 0,9 mm | |
| Gatunek | HB720 | |
| Rowki wg normy | DIN 472 | |
| wielkość płytki ⌀ d | 6 mm | |
| Szerokość skrawania W | 0,93 mm | |
| grubość płytki T | 3,6 mm | |
| Rozstaw osi końcówek F L3 | 4,8 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 1 mm | |
| posuw f | 0,02 mm/obr. - 0,03 mm/obr. | |
| Seria | Mini | |
| Rodzaj produktu | Minipłytka skrawająca |
| Numer artykułu | 270110 8/0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197560346 | |
| Numer producenta | 270110 8/0,9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |