Wytaczaki mini, z węglików spiekanych 56/8 mm

Nr art.: 270006 56/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mini
⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 08 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
wysokość mocowania L2 11,5 mm
długość główki L1 56 mm
długość całkowita L 120 mm
śruba mocująca płytki obracane 279815 11
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270006 56/8
EAN / GTIN 4045197928986

Opis

Wykonanie:

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.
  • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
  • Łatwa wymiana płytek skrawających.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka