Minipłytki skrawające do wytaczania wewnętrznego, pełny promień prawe 11/2,0 mm

Nr art.: 270050 11/2,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    112,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    94,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 11 mm
Gatunek HB720
wielkość płytki ⌀ d 8 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
grubość płytki T 4 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 6,7 mm
promień R 1 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 2,3 mm
posuw f 0,02 mm/obr. - 0,03 mm/obr.
Seria Mini
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270050 11/2,0
EAN / GTIN 4062406566258

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka