Noże, prawe, Typ: 2

Nr art.: 269991 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 16 mm
Szerokość chwytu 16 mm
Kształt główki czworokątne
Szerokość funkcjonalna 16 mm
Z amortyzacją drgań nie
Metoda obróbki: toczenie toczenie zewnętrzne
ISO-Code Halter SDJCR1616JX-11FF
Oznaczenie płytki skrawającej DC..11T3..
Długość całkowita 120 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 269991 2
EAN / GTIN 4960664603336
Numer producenta 31013705
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de