Porte-outils à vis, droite, Type: 2

Réf.: 269991 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    103,30 € / 1 unité
  • De 10 unités
    86,08 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils
Sens de la coupe coupe à droite
Code ISO porte-outils SDJCR1616JX-11FF
Désignation de la plaquette DC..11T3..
Longueur totale L 120 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Type de queue carrée
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Hauteur de queue h 16 mm
Largueur queue b 16 mm
Forme de la tête carrée
Amortissement des vibrations non
Procédé d’usinage tournage extérieur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 269991 2
EAN / GTIN 4960664603336
Réf. fabricant THC05198
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de